EXCEL - RACK SUELO 19 29U SR A600 F1200 1300KG - PUERTAS B. NEGRO - 544-29612-WDBN-BK

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - RACK SUELO 19 29U SR A600 F1200 1300KG - PUERTAS B. NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

544-29612-WDBN-BK

Ref.Sonepar

958001

EAN

5055540545257

Los racks para servidores Environ SR600 son una gama versátil de racks de 600 mm de ancho con características adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de equipos y servidores de alta densidad dentro de los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones. - Elección de puertas disponibles - Elección de profundidades disponibles - Elección de colores disponibles - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Panel base de suelo de relleno extraíble y corredizo. - Entrada de cables con tira de cepillo en el techo y en la base del rack. - 70% de ventilación en todas las puertas. - Bastidores suministrados ensamblados o empaquetados desmontados - Se suministra con kit de unión, patas niveladoras y ruedas bloqueables de alta resistencia como estándar

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL