EXCEL - RACK SUELO 19" 42U CR A600 F600 (NO SIDES) NEGRO - 542-4266-GSNN-BK

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - RACK SUELO 19" 42U CR A600 F600 (NO SIDES) NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542-4266-GSNN-BK

Ref.Sonepar

979891

EAN

5055540538365

Los bastidores de comunicaciones Environ CR600 son una gama versátil de bastidores de 600 mm de ancho con características adecuadas para una amplia gama de aplicaciones dentro de los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones. - Configuración a medida / sin paneles laterales - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Gran corte en la base para entrada de cables - Entrada de cables con tira de cepillo en el techo y en la base del rack. - Bastidores suministrados ensamblados o empaquetados desmontados - Se suministra con kit de unión, patas niveladoras y ruedas bloqueables de alta resistencia como estándar

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL