EXCEL - RACK SUELO 19" 42U ER A800 F800 GRIS - 542-4288-WDBF-GW

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - RACK SUELO 19" 42U ER A800 F800 GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542-4288-WDBF-GW

Ref.Sonepar

985968

EAN

5055540541167

Los bastidores para equipos Environ ER800 son una gama versátil de bastidores de 800 mm de ancho con características adecuadas para una amplia gama de aplicaciones dentro de los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones. - Elección de puertas disponibles - Elección de profundidades disponibles - Elección de colores disponibles - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Gran corte en la base para entrada de cables - Entrada de cables con tira de cepillo en el techo y en la base del rack. - 70% de ventilación en todas las puertas. - Bastidores suministrados ensamblados o desmontados - Se entrega ensamblado o desmontado - Gestión de cables verticales de alta densidad. - Se suministra con kit de unión, patas niveladoras y ruedas bloqueables de alta resistencia como estándar

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL