EXCEL - RACK SUELO 19 47U ER A600 F800 800KG - PUERTAS B. NEGRO - 542-4768-WDBN-BK

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - RACK SUELO 19 47U ER A600 F800 800KG - PUERTAS B. NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542-4768-WDBN-BK

Ref.Sonepar

956749

EAN

5055540541945

Los bastidores para equipos Environ ER600 son una gama versátil de bastidores de 600 mm de ancho con características adecuadas para una amplia gama de aplicaciones dentro de los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones. - Elección de puertas disponibles - Elección de profundidades disponibles - Elección de colores disponibles - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Gran corte en la base para entrada de cables - Entrada de cables con tira de cepillo en el techo y en la base del rack. - 70% de ventilación en todas las puertas. - Bastidores suministrados ensamblados o empaquetados desmontados - Se suministra con kit de unión, patas niveladoras y ruedas bloqueables de alta resistencia como estándar

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL