EXCEL - TOMA KEYSTONE CAT.6 UTP TOOL-LESS NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-215-BK
Ref.Sonepar
272134
EAN
5055540502786
100-215-BK Conector Keystone Excel Cat6 UTP sin apantallar de perfil bajo sin herramientas en negro, disponible como parte de nuestra gama de conectores Keystone Excel Cat6 para conexiones de red RJ45. El conector Keystone no apantallado de perfil bajo Cat6 de Excel es un conector hembra RJ45 de terminación sin herramientas de tamaño reducido. El tamaño reducido permite acomodar múltiples direcciones de entrada de cables cuando este conector se monta en una caja posterior de profundidad estándar. Esto permite muchas opciones de montaje, incluidas contraventanas empotradas en el tomacorriente, así como contraventanas en ángulo más comunes utilizadas con conectores trapezoidales. El diseño de perfil bajo permite que este conector encaje en el panel de conexión de 24 puertos Excel 0,5U, lo que da como resultado una densidad máxima de puertos de 48 por 1U. El enchufe en sí está alojado en una carcasa de plástico fundido retardante de fuego de alta calidad, que se abre en la parte trasera en forma de mariposa para revelar los puntos de terminación IDC. - Cumple con ISO, EN y TIA - Diseño de terminación sin herramientas - Diseño de perfil bajo - Profundidad total de 28 mm - Plástico retardante de fuego UL94V-0 - Soporta Gigabit Ethernet - Delta verificado por terceros
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


