EXCEL - TOMA KEYSTONE CAT.6A UTP TOOL-LESS NEGRO (PACK 24UD)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-182-BK-24
Ref.Sonepar
582056
EAN
5055540565743
100-182-BK-24 Conector Keystone Excel Cat6a UTP de perfil bajo sin apantallar, sin herramientas, negro, disponible como parte de nuestra gama de conectores Keystone Excel Cat6a para conexiones de red RJ45. Este conector Keystone Cat6a de perfil bajo es un conector hembra RJ45 de terminación sin herramientas de tamaño reducido que permite múltiples direcciones de entrada de cable cuando este conector se monta en una caja posterior de profundidad estándar. Esto admite opciones que incluyen contraventanas empotradas en el tomacorriente y contraventanas en ángulo que se usan a menudo con conectores trapezoidales. - Carcasa de polímero de alta calidad con respaldo metálico fundido a presión - Diseño de terminación sin herramientas - Diseño de perfil bajo: solo 28 mm de profundidad total - Admite aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits - Elección de colores - Verificación de tercera edición ISO11801 de terceros
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


