EXCEL - XL 1U CABLE CGMT BAR 5METAL HOOPS 100MM DEEP BLACK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-583
Ref.Sonepar
705827
EAN
8499210166736
Una gama de barras para gestión de cables diseñadas para encajar en bastidores y gabinetes estándar de 19". - Gestión de patch leads - Disponible en 1U - Juego de tuercas enjauladas incluido - Barra y anillos de metal negro. - Anillas para cables de 100 mm.
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL