EXOLIGHTING - Aplique IONA R7S 100W 110-240V blanco - 634A-H35X1A-01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - R7s
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
634A-H35X1A-01
Ref.Sonepar
207691
EAN
8435256534283
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
R7s
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Un producto de EXOLIGHTING
Descubra la serie EXOLIGHTING


