Fin de vida

F.CARRASCO - Avisador sonido luz LED AL-S 230/48VCA rojo

Fernando Carrasco, S.A.
CopiarCopiar
F.CARRASCO - Avisador sonido luz LED AL-S 230/48VCA rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALSR0

Ref.Sonepar

155149

EAN

8499210035582

AL-S Luminoso y acústico con luz intermitente de led avisador. Sonido por piezoeléctrico de 85db. Led de 450 lumens 5W. Color rojo. Alta intensidad de luz. Visibilidad omnidireccional 360º. 180º en eje horizontal. Mayor visión diurna. Alto rendimiento y fiabilidad. Caja en ABS blanco. Óptica de policarbonato en cinco colores: rojo, ámbar, verde, azul y transparente. Aplicación en parkings, maquinaria, almacenes, balizamiento, tractores, antenas, grúas, obras y vía pública, carretillas elevadoras,.. Alcance 100 a 300m según la luz ambiental. Potencia led: 5W. Color rojo. Potencia sonido 85db a 1m. Flujo luminoso led: 450 lumens. Frequencia: de 40 a 60 ciclos/minuto. Vida de los led's: +/-50.000 horas. Montaje: superficie. Dimensiones: ø100x94mm y 240grs.

Un producto de F.CARRASCO

Descubra la serie F.CARRASCO