FAMATEL - Adaptador doméstico industrial IP40 16A 220V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 16 A
Tensión nominal - 230 V
Calidad de material - Termoplástico
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13912
Ref.Sonepar
484256
EAN
8429760441274
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
230 V
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Otros
Un producto de FAMATEL
Descubra la serie FAMATEL


