FAMATEL - Base múltiple IP44 32A-380/415V 3P+N+T serie 13

CopiarCopiar
FAMATEL - Base múltiple IP44 32A-380/415V 3P+N+T serie 13

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 32 A - 3x32A5p400V

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15009

Ref.Sonepar

143121

EAN

8429760217947

Salida de toma CEE 16 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 32 A:

3x32A5p400V

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

0

Otros empalmes y/o ubicaciones vacías:

0

Protección:

Ninguno

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Número de cortacircuitos en miniatura:

0

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

Enchufe adicional

Tipo de la conexión de red:

CEE 32 A

Manipulación:

Portátil

Grado de protección (IP):

IP44

Modelo militar:

no

Color:

Rojo

Un producto de FAMATEL

Descubra la serie FAMATEL