FAMATEL - Clavija IP44 serie 10 16A 230V 2P+T 6 horas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13200
Ref.Sonepar
484249
EAN
8429760213994
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de FAMATEL
Descubra la serie FAMATEL


