FANTON - Plafón redondo panda 60W blanco transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62730
Ref.Sonepar
489204
EAN
8015450627303
Plafón redondo panda 60W blanco transparente se clasifica como un accesorio fabricado en material termoplástico que viene equipado con junta, cubierta de aislamiento, prensaestopas, pantalla de difusión, portalámparas y folleto de instrucciones. Este plafón redondo E27 dispone un diámetro de 215mm con una potencia de 60W. Así, la pieza de color blanco cuenta con cúpula transparente y con el grado de protección IP65. Además, el plafón está disponible en diferentes colores.
Un producto de FANTON
Descubra la serie FANTON