FANTON - T aérea 3P + TT 32A 6 horas IP44 rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71124
Ref.Sonepar
489216
EAN
8015450711248
T aérea 3P + TT 32A 6 horas IP44 rojo se clasifica como un accesorio 3P con toma de tierra. Así, esta T aérea de color rojo dispone de una intensidad de 16A con una duración de 6 horas. Además, la pieza cuenta con el grado de protección IP44 y se enmarca dentro de la serie ARGO RAPIDA, línea que ofrece el producto en diferentes especificaciones técnicas.
Un producto de FANTON
Descubra la serie FANTON