FARO - APLIQUE TOLUCA LED 16W 3K AL PUL. - 71052
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Verde
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71052
Ref.Sonepar
383017
EAN
8421776144873
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Verde
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
12.7 mm
Altura:
50 mm
Tarjetas para PLC Siemens SIMATIC S7-300 y ET 200S, sustituyen las tarjetas neutras suministradas con el mecanismo.


