FARO - EMPOT.SEDNA-1 LED 1W 3000K GR.OSC.

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - EMPOT.SEDNA-1 LED 1W 3000K GR.OSC.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70146

Ref.Sonepar

382969

EAN

8421776083493

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Temperatura de color:

3000...3000 K

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO