FARO - EMPOTRABLE NAT LED 6W 3000K GRIS OSCURO

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - EMPOTRABLE NAT LED 6W 3000K GRIS OSCURO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Potencia máxima del sistema - 6 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70638

Ref.Sonepar

316287

EAN

8421776118713

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

6 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Iluminación. Alumbrado público. Alumbrado de parques y jardines. Empotrable NAT LED 6W 3000K gris oscuro

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO