FARO - EMPOTRABLE SEDNA-2 LED 3W GRIS OSCURO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
189 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
70147
Ref.Sonepar
238318
EAN
8421776083509
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Antracita
Tipo de tensión:
CA
Potencia máxima del sistema:
3 W
Un producto de FARO
Descubra la serie FARO


