FARO - FLEXO REMAKE E27 40W CROMO - 50122
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50122
Ref.Sonepar
811327
EAN
8421776116702
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
15 mm
Anchura:
4 mm
Diámetro:
2 mm
Los tubos PM están diseñados para permitir su acople a cables de distintas medidas.


