FARO - L.SOBREM.BANKER-2 E27 60W ORO ENVEJECIDO - 68334
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Lámpara de mesa
Método de montaje - Pie (base)
Montaje en pared - no
Ajustable - no
Deformable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68334
Ref.Sonepar
382953
EAN
8421776683341
Tipo de luminaria:
Lámpara de mesa
Método de montaje:
Pie (base)
Montaje en pared:
no
Ajustable:
no
Deformable:
no
Altura ajustable:
no
Con fuente de luz:
no
Tipo de portalámparas:
E27
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Clase de protección:
II
Anchura:
205 mm
Altura/profundidad:
375 mm
Longitud:
260 mm
Un producto de FARO
Descubra la serie FARO


