FARO - LUMINARIA EMPOT.TECNO-6 1xGU10 50W NQ.MT

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - LUMINARIA EMPOT.TECNO-6 1xGU10 50W NQ.MT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71489N

Ref.Sonepar

383036

EAN

8421776088948

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO