FARO - LUMINARIA LED-18 LED 3W RED.3000K NQ MT - 71498N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
71498N
Ref.Sonepar
198988
EAN
8421776088979
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Níquel
Tipo de tensión:
CA
Potencia máxima del sistema:
3 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Un producto de FARO
Descubra la serie FARO


