FARO - PINCHO JARDIN GARTEN-1 2 T.

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - PINCHO JARDIN GARTEN-1 2 T.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73100

Ref.Sonepar

152943

EAN

8421776731004

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Iluminación. Alumbrado público. Alumbrado de parques y jardines. Pincho jardín GARTEN-1 2 tomas

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO