Artículo bonificable CAE

FARO - VENT.CHICAGO D.90CM 6 PA.1XE27 60W NG - 33703

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - VENT.CHICAGO D.90CM 6 PA.1XE27 60W NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Techo

  • Tensión de conexión - 220...220 V

  • Con protección térmica - no

  • Montaje en pared - no

  • Giratorio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33703

Ref.Sonepar

311966

EAN

8421776116221

Modelo:

Techo

Tensión de conexión:

220...220 V

Con protección térmica:

no

Montaje en pared:

no

Giratorio:

no

Retraíble:

no

Climatización. Conductos y ventilación. Ventiladores domésticos. Ventilador CHICAGO diámetro 90cm 6 palas 1xE27 60W negro

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO