Artículo bonificable CAE

FARO - VENT.LANTAU-G D. 168CM N/M 3 PALAS PINO - 33504

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - VENT.LANTAU-G D. 168CM N/M 3 PALAS PINO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Techo

  • Tensión de conexión - 220...220 V

  • Con protección térmica - no

  • Montaje en pared - no

  • Giratorio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33504

Ref.Sonepar

509299

EAN

8421776118683

Modelo:

Techo

Tensión de conexión:

220...220 V

Con protección térmica:

no

Montaje en pared:

no

Giratorio:

no

Retraíble:

no

Climatización. Conductos y ventilación. Ventiladores domésticos. Ventilador LANTAU-G diámetro 168cm níquel mate 3 palas pino

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO