FARO - VENT.MINI MALLORCA D.1060 BL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Techo
Material - Acero
Diámetro del impulsor - 1060 mm
Color - Blanco
Consumo potencia - 41 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33603
Ref.Sonepar
168328
EAN
8421776079625
Modelo:
Techo
Material:
Acero
Diámetro del impulsor:
1060 mm
Color:
Blanco
Consumo potencia:
41 kW
Tensión de conexión:
220...220 V
Frecuencia:
50 Hz
Con protección térmica:
no
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con control electrónico:
no
Montaje en pared:
no
Giratorio:
no
Retraíble:
no
Altura desde/hasta:
270...270 mm
Anchura:
1060 mm
Un producto de FARO
Descubra la serie FARO


