FARO - VENT.TECHO MINI ICARIA D.106 2XE14 20W 4

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - VENT.TECHO MINI ICARIA D.106 2XE14 20W 4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Techo

  • Material - Acero

  • Diámetro del impulsor - 1070 mm

  • Color - Blanco

  • Tensión de conexión - 220...220 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33697

Ref.Sonepar

509311

EAN

8421776143166

Modelo:

Techo

Material:

Acero

Diámetro del impulsor:

1070 mm

Color:

Blanco

Tensión de conexión:

220...220 V

Frecuencia:

50 Hz

Con protección térmica:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Grado de protección (IP):

IP20

Montaje en pared:

no

Giratorio:

no

Retraíble:

no

Altura desde/hasta:

380...380 mm

Anchura:

1070 mm

Climatización. Conductos y ventilación. Ventiladores domésticos. Ventilador techo MINI ICARIA diámetro 106 2xE14 20W 4 palas bronce

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO