FARO - VENT.TONSAY 132cm 3 PA.2xE27 15W BL.

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - VENT.TONSAY 132cm 3 PA.2xE27 15W BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Techo

  • Material - Acero

  • Diámetro del impulsor - 1320 mm

  • Color - Blanco

  • Tensión de conexión - 220...220 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33384

Ref.Sonepar

165562

EAN

8421776045835

Modelo:

Techo

Material:

Acero

Diámetro del impulsor:

1320 mm

Color:

Blanco

Tensión de conexión:

220...220 V

Frecuencia:

50 Hz

Con protección térmica:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Grado de protección (IP):

IP20

Compatible con control electrónico:

no

Montaje en pared:

no

Giratorio:

no

Retraíble:

no

Altura desde/hasta:

300...300 mm

Anchura:

1320 mm

Longitud de colgado desde/hasta:

300...300 mm

Iluminación. Alumbrado de interior. Estructuras decorativas. Ventilador TONSAY 132cm 3 palas 2xE27 15W blanco

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO