Artículo bonificable CAE

FARO - VENTILADOR BARTH Ø1320MM 3 PA.24W BL - 34260

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - VENTILADOR BARTH Ø1320MM 3 PA.24W BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34260

Ref.Sonepar

855683

EAN

8421776244283

Climatización. Conductos y ventilación. Ventiladores domésticos. Ventilador BARTH Ø1320mm 3 palas 24W blanco

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO