Artículo bonificable CAE

FARO - VENTILADOR HVAR Ø970MM 3 PA.24W BL - 34300

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - VENTILADOR HVAR Ø970MM 3 PA.24W BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34300

Ref.Sonepar

915372

EAN

8421776244306

Climatización. Conductos y ventilación. Ventiladores domésticos. Ventilador HVAR Ø970mm 3 palas 24W blanco

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO