Artículo bonificable CAE

FARO - VENTILADOR KAUAI Ø2330MM 3 PALAS MARRON - 34200A

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - VENTILADOR KAUAI Ø2330MM 3 PALAS MARRON

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34200A

Ref.Sonepar

834542

EAN

8421776250444

Climatización. Conductos y ventilación. Ventiladores domésticos. Ventilador KAUAI Ø2330mm 3 palas marrón

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO