FARO - VENTILADOR LANTAU D.1320 3 PA.NQ MT

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - VENTILADOR LANTAU D.1320 3 PA.NQ MT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Techo

  • Tensión de conexión - 220...220 V

  • Con protección térmica - no

  • Montaje en pared - no

  • Giratorio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33370

Ref.Sonepar

208698

EAN

8421776062702

Modelo:

Techo

Tensión de conexión:

220...220 V

Con protección térmica:

no

Montaje en pared:

no

Giratorio:

no

Retraíble:

no

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO