Artículo bonificable CAE

FARO - VENTILADOR LANTAU D.132CM N M 3 PA.PNO.

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - VENTILADOR LANTAU D.132CM N M 3 PA.PNO.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Techo

  • Tensión de conexión - 220...220 V

  • Con protección térmica - no

  • Montaje en pared - no

  • Giratorio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33373

Ref.Sonepar

382778

EAN

8421776116818

Modelo:

Techo

Tensión de conexión:

220...220 V

Con protección térmica:

no

Montaje en pared:

no

Giratorio:

no

Retraíble:

no

Climatización. Conductos y ventilación. Ventiladores domésticos. Ventilador LANTAU diámetro 132cm níquel mate 3 palas pino

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO