FARO - VENTILADOR MALLORCA 4 PA.d.132cm BL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Techo
Material - Acero
Diámetro del impulsor - 1320 mm
Color - Blanco
Consumo potencia - 59 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33350
Ref.Sonepar
140433
EAN
8421776011786
Modelo:
Techo
Material:
Acero
Diámetro del impulsor:
1320 mm
Color:
Blanco
Consumo potencia:
59 kW
Tensión de conexión:
220...220 V
Frecuencia:
50 Hz
Con protección térmica:
no
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con control electrónico:
no
Montaje en pared:
no
Giratorio:
no
Retraíble:
no
Altura desde/hasta:
370...370 mm
Anchura:
1320 mm
Un producto de FARO
Descubra la serie FARO


