Artículo bonificable CAE

FARO - VENTILADOR PANAY D.122 3 PA.2XE14 40W BL

Faro*Lorefar, S.L.
CopiarCopiar
FARO - VENTILADOR PANAY D.122 3 PA.2XE14 40W BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Techo

  • Tensión de conexión - 220...220 V

  • Con protección térmica - no

  • Montaje en pared - no

  • Giratorio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33607

Ref.Sonepar

262260

EAN

8421776091177

Modelo:

Techo

Tensión de conexión:

220...220 V

Con protección térmica:

no

Montaje en pared:

no

Giratorio:

no

Retraíble:

no

Climatización. Conductos y ventilación. Ventiladores domésticos. Ventilador PANAY diámetro 122 3 palas 2xE14 40W blanco

Un producto de FARO

Descubra la serie FARO