FENOPLASTICA - APLIQUE ETCO.RED.S/REJ.FIJ.GIRO NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100 N
Ref.Sonepar
47375
EAN
8413359034374
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio transparente
Fuerza del impacto:
IK05
Altura/profundidad:
105 mm
Longitud:
260 mm
Altura/profundidad incorporada:
260 mm
Un producto de FENOPLASTICA
Descubra la serie FENOPLASTICA


