FERMAX - Abrepuertas 990A-P22 MAX 10-24Vca/Vcc - 67521
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo estándar de apertura de puertas
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67521
Ref.Sonepar
160960
EAN
8424299675213
Modelo:
Dispositivo estándar de apertura de puertas
El abre puertas 990A-P22 MAX 10-24V eléctrico empotrable es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. Está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura, y permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas. Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo. El abre puertas incluye un pestillo ajustable, permitiendo un ajuste exacto entre el pestillo y el resbalón de la cerradura, con un margen de 4mm. Se recomienda para perfiles de aluminio y PVC de reducido tamaño.