FERMAX - Abrepuertas estándar 540Aa-S MAX - 28151

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Abrepuertas estándar 540Aa-S MAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo estándar de apertura de puertas

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28151

Ref.Sonepar

193011

EAN

8424299281513

Modelo:

Dispositivo estándar de apertura de puertas

El abre puertas 540AaS MAX eléctrico empotrable es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. Está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura. Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas. Simétrico. Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo. Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abre puertas DIN Derecha. Hay varios tipos de mecanismos de abre puertas, depende del tipo de funcionamiento que se necesite. Aa (Funcionamiento Automático Invisible y activación a 12 Vac): el abre puertas se desbloquea automáticamente al recibir un impulso de tensión de 12Vac. Se indica que es invisible ya que no tiene el tetón normal de los abre puertas Automáticos. El abre puertas incluye un pestillo ajustable, permitiendo un ajuste exacto entre el pestillo y el resbalón de la cerradura, con un margen de 4mm.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX