FERMAX - Abrepuertas estándar 540N-512-M MAX

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Abrepuertas estándar 540N-512-M MAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo estándar de apertura de puertas

  • Anchura - 20.5 mm

  • Altura - 67 mm

  • Profundidad - 28 mm

  • Tipo de corriente - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64802

Ref.Sonepar

170533

EAN

8424299648026

Modelo:

Dispositivo estándar de apertura de puertas

Anchura:

20.5 mm

Altura:

67 mm

Profundidad:

28 mm

Tipo de corriente:

CC

Tensión de funcionamiento (intervalo):

12...12 V

Empotrar. El abrepuertas eléctrico de empotrar es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el abrepuertas de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón ´llave´ de abrepuertas. Un abrepuertas de empotrar está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura. SERIE 540 Serie cuyas reducidas dimensiones (67mm de altura) la hace especialmente idónea tanto para el mercado de reposición como para obra nueva. Dimensiones del mecanismo 540: 67(V)x20,5(H)x28(P)mm. Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda). Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas. Simétrico. Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo. NORMATIVA DIN La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado. Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles: Si las bisagras están a la izquiera del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda. Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha. Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite. TIPO N-512_INVERTIDO A 12Vdc: N-512(funcionamiento Invertido y activación a 12 Vdc): el abrepuertas se desbloquea automáticamente en el momento en que se le deja de alimentar a 12 Vdc. MAX PESTILLO AJUSTABLE: El abrepuertas incluye un pestillo ajustable, permitiendo un ajuste exacto entre el pestillo y el resbalón de la cerradura, con un margen de 3mm. Permite que la hoja de la puerta no presione el pestillo del abrepuertas. Armadura de empotrar Tipo M. Para puertas con cerrojo. Embellecedor metálico gris tipo M que unido a un mecanismo eléctrico forma un abrepuertas de empotrar. Dimensiones: 25(H)x250(V) mm.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX