FERMAX - Abrepuertas Serie 6000A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Otros
Anchura - 51.4 mm
Altura - 132 mm
Profundidad - 62 mm
Sistemas de montaje - Completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3005
Ref.Sonepar
110085
EAN
8424299030050
Tipo de fabricación:
Otros
Anchura:
51.4 mm
Altura:
132 mm
Profundidad:
62 mm
Sistemas de montaje:
Completo
Con desbloqueo mecánico:
no
Dirección de apertura (según DIN):
Izquierda/derecha
Método de montaje:
Colocado en capas
Tipo de corriente:
CA
Pestillo abridor de puerta ajustable:
no
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


