FERMAX - Abrepuertas Serie 6000N

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Abrepuertas Serie 6000N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Otros

  • Dirección de apertura (según DIN) - Izquierda/derecha

  • Método de montaje - Colocado en capas

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3004

Ref.Sonepar

4823

EAN

8424299030043

Tipo de fabricación:

Otros

Dirección de apertura (según DIN):

Izquierda/derecha

Método de montaje:

Colocado en capas

El abrepuertas eléctrico de superficie es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el abrepuertas de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón ´llave´ de abrepuertas. Un abrepuertas de superficie está compuesto por un mecanismo eléctrico y una funda. SERIE 6000: SUPERFICIE CON ENTRADA DE CERROJO. Abrepuertas de superficie con sujecion oculta, REVERSIBLE, para puertas con cerradura dotada de cerrojo.No permite funcionamiento invertido ni versión MAX. Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda). Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas. Simétrico. Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo. La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado. Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles: Si las bisagras están a la izquiera del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda. Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX