FERMAX - Abrepuertas Serie 8000 con cadena TR-8 - 2984
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Otros
Anchura - 122.5 mm
Altura - 65 mm
Profundidad - 28 mm
Sistemas de montaje - Completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2984
Ref.Sonepar
44373
EAN
8424299029849
Tipo de fabricación:
Otros
Anchura:
122.5 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
28 mm
Sistemas de montaje:
Completo
Dirección de apertura (según DIN):
Izquierda/derecha
Método de montaje:
Colocado en capas
Tipo de corriente:
CA
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


