FERMAX - Abrepuertas Serie UNIVERSAL N-S gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Otros
Anchura - 20 mm
Altura - 90 mm
Profundidad - 28 mm
Sistemas de montaje - Completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2911
Ref.Sonepar
4807
EAN
8424299029115
Tipo de fabricación:
Otros
Anchura:
20 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
28 mm
Sistemas de montaje:
Completo
Con desbloqueo mecánico:
no
Dirección de apertura (según DIN):
Izquierda/derecha
Método de montaje:
Instalación
Tipo de corriente:
CA
Pestillo abridor de puerta ajustable:
no
Tensión de funcionamiento (intervalo):
8...12 V
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


