FERMAX - Abrepuertas universal 990A-S MAX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Simétrico
Anchura - 16 mm
Altura - 66 mm
Profundidad - 25.5 mm
Sistemas de montaje - Completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67524
Ref.Sonepar
352527
EAN
8424299675244
Tipo de fabricación:
Simétrico
Anchura:
16 mm
Altura:
66 mm
Profundidad:
25.5 mm
Sistemas de montaje:
Completo
Con desbloqueo mecánico:
no
Dirección de apertura (según DIN):
Izquierda/derecha
Método de montaje:
Instalación
Tipo de corriente:
CA/CC
Pestillo abridor de puerta ajustable:
sí
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...24 V
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


