FERMAX - ABREPUERTAS UNIVERSAL A-412-S 12 VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Asimétrico
Anchura - 20 mm
Altura - 90.8 mm
Profundidad - 28 mm
Sistemas de montaje - Completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3038
Ref.Sonepar
48116
EAN
8424299030388
Tipo de fabricación:
Asimétrico
Anchura:
20 mm
Altura:
90.8 mm
Profundidad:
28 mm
Sistemas de montaje:
Completo
Con desbloqueo mecánico:
no
Dirección de apertura (según DIN):
Izquierda/derecha
Método de montaje:
Instalación
Tipo de corriente:
CC
Pestillo abridor de puerta ajustable:
no
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


