FERMAX - ACTIVADOR ABREPUERTAS ALTERNA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 44 mm
Altura - 44 mm
Profundidad - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3264
Ref.Sonepar
352512
EAN
8424299032641
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
44 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
18 mm
Comunicaciones. Portero electrónico y videoportero. Complementos y accesorios. Repuestos. RE: DISP INSTALACIÓN. Activador abrepuertas alterna
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


