FERMAX - Adaptador batería Alimentador referencia 88401

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Adaptador batería Alimentador referencia 88401

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Estación exterior

  • Sistema de instalación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2060

Ref.Sonepar

45299

EAN

8424299020600

Aplicación:

Estación exterior

Sistema de instalación:

Otros

Adaptador batería alimentador. Se utilizará cuando se requiera fucionamiento de emergencia, en caso de corte de suministro eléctrico. Junto con este adaptador se utiliza un alimentador de 12 Vdc y la batería necesaria para suministrar la tensión y corriente requerida por la instalación, (batería no incluida con el adaptador). Si la tensión cae por debajo de 11Vdc conmuta automáticamente a la batería. Este adaptador admite cualquier tipo de batería de plomo ácido estándar. Se emplea principalmente en instalaciones de videoportero de los sistemas MDS y de Control de Accesos de Fermax. Se utilizará cuando se requiera fucionamiento de emergencia en la instalación. Tiene formato carril DIN 6, para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Está construido en material autoextinguible VO.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX