FERMAX - Adaptador batería emergencia alimentación referencia 88302

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Adaptador batería emergencia alimentación referencia 88302

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Estación exterior

  • Sistema de instalación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1021

Ref.Sonepar

100446

EAN

8424299010212

Aplicación:

Estación exterior

Sistema de instalación:

Otros

Adaptador batería emergencia. Se utilizará cuando se requiera fucionamiento de emergencia, en caso de corte de suministro eléctrico. Junto con este adaptador se utiliza un alimentador de 18 Vdc y las baterías necesarias para suministrar la tensión y corriente requeridas por la instalación, (baterías no incluidas con el adaptador). Se tienen que conectar 2 baterías de 12 V de plomo ácido estándar del amperaje necesario. Se emplea principalmente en instalaciones de videoportero de los sistemas ADS, MDS y 4+N de Fermax. Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento: Led VERDE encendido: Funcionamiento Normal. Led ROJO encendido: Funcionamiento de Emergencia. Se utilizará cuando se requiera fucionamiento de emergencia en la instalación. Tiene formato carril DIN 10, para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Está construido en material autoextinguible VO.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX