FERMAX - Adaptador cámara 18Vdc/12Vdc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 85 mm
Altura - 62 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6080
Ref.Sonepar
132905
EAN
8424299060804
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
85 mm
Altura:
62 mm
Profundidad:
20 mm
Comunicaciones. Portero electrónico y videoportero. Complementos y accesorios. Repuestos. RE: DISP INSTALACIÓN. Adaptador cámara 18Vdc/12Vdc
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


