FERMAX - Adaptador Placa Marine Classic audio 4+N / BUS2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 89 mm
Altura - 86 mm
Profundidad - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3242
Ref.Sonepar
768678
EAN
8424299032429
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
89 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
26 mm
Comunicaciones. Portero electrónico y videoportero. Complementos y accesorios. Repuestos. RE: PLACA-PARTES. Adaptador Placa Marine Classic audio 4+N / BUS2
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


